Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm
Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm
Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626585
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647346
EAN/GTIN:
     4010886932957
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Mit Aufhängeloch • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
200 mm
Gesamtlänge:
238
Länge:
200
Material:
Stahl
Gewicht:
201
Schlüsselweite Sechskant:
10 mm
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
238 mm
Abtriebsgröße:
10
Gewicht kg:
0,201 kg
Griff:
Ja
Schaftlänge:
200
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 16,85*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,05*
€ 16,98*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,10*
€ 17,00*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 17,30*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.