Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 T 10, Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm 2647346


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-542595
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647346
EAN/GTIN:
     4010886932957
Suchbegriffe:
Schraubendreher
SECHSKANTSCHRAUBENDREHER
Stiftschlüssel (Innensechskant)
Inbus-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2142 T 10, Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm 2647346 Mit Aufhängeloch, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
201 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
238 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,201 kg
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 16,85*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 16,87*
Lager 260
79
1
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 17,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,34*
€ 17,30*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.