Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm
Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm
Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626582
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647311
EAN/GTIN:
     4010886932933
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Mit Aufhängeloch • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewicht:
140
Schlüsselweite Sechskant:
6 mm
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
188 mm
Abtriebsgröße:
6
Gewicht kg:
0,140 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
150 mm
Gesamtlänge:
188
Länge:
150
Griff:
Ja
Schaftlänge:
150
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,25*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,30*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,96*
€ 8,31*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,47*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.