Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 2 mm
Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 2 mm
Gedore Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626577
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647257
EAN/GTIN:
     4010886932889
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Mit Aufhängeloch • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
125 mm
Gesamtlänge:
152
Länge:
125
Material:
Stahl
Gewicht:
61
Schlüsselweite Sechskant:
2 mm
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
152 mm
Abtriebsgröße:
2
Gewicht kg:
0,061 kg
Griff:
Ja
Schaftlänge:
125
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 6,07*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,09*
1
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 6,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 6,16*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.