Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7 mm
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7 mm
Gedore Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626531
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647656
EAN/GTIN:
     4010886933404
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
• Mit Aufhängeloch • Kopftiefe 25 mm • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
230
Gesamtlänge:
268
Durchmesser 1:
11 mm
Gewicht:
101
Ausführung:
Griffsteckschlüssel / T-Griff Gelenkschlüssel
Klingenlänge (L2):
230 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
Griff:
Nein
Länge (L, L1):
268 mm
Anzahl der Teile:
1
Ausführung Griff:
T-Griff
Gewicht kg:
0,101 kg
Schlüsselweite:
7 mm
Hersteller:
Gedore
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,06*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 16,06*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,15*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,35*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,95*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.