Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2133 T 7 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2647656
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647656
EAN/GTIN:
     4010886933404
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
Antriebssechskant:
0
Material:
31CrV3
Nennlänge [mm]:
268 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,101 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite [mm]:
7,0
Einstecktiefe 2:
25,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
268 mm
Griff vorhanden:
0
Griffausführung:
2K
Grifflänge [mm]:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
230 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
11 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,06*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 16,06*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,15*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,35*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,95*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.