Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schlag-Ringschlüssel 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schlag-Ringschlüssel 3"
Gedore Schlag-Ringschlüssel 3"
Gedore Schlag-Ringschlüssel 3"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625820
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6480780
EAN/GTIN:
     4010886648070
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
• Für besonders schwere Montagen • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
3,005 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
3
Kopfhöhe:
34
Gesamtlänge:
325
Gewicht:
3005
Schlüsselweite (Zoll):
3
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
114,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
34,0 mm
Außenmaß (b):
114,5
Länge (L, L1):
325 mm
Ausführung:
Schlag-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Schlagringschlüssel, Schlagringschlüssel (Zoll), schlagringschlüssel gedore, gabelringschlüssel (zoll), Ring-Schlüssel, Zoll-Werkzeug, Zoll-Größen, ZOLL, Schlagschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 110,74*
€ 136,65*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,75*
€ 137,90*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 140,99*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,32*
€ 142,58*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 143,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.