Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 3AF, Gedore Schlag-Ringschlüssel 3'' 6480780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219136
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6480780
EAN/GTIN:
     4010886648070
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

306 3AF, Schlag-Ringschlüssel 3'' 6480780 Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3005 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
114,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
34 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
3,005 kg
Norm:
ähnl. DIN 7444
Oberfläche:
geölt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
3 Inch
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,27*
€ 137,29*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,18*
€ 138,56*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 115,44*
€ 141,75*
5 Tage
5
€ 5,50*
ab € 116,38*
€ 143,38*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 144,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.