Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 10 mm
Gedore Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 10 mm
Gedore Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625416
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343600
EAN/GTIN:
     4010886634363
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
• Ausführung nach DIN 6911 • Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
112 mm
Anzahl der Teile:
5
Gewicht kg:
0,100 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
40 mm
Schlüsselweite Sechskant:
10 mm
Schenkellänge, lang:
112
Schenkellänge, kurz:
40
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher gedore, din 6911, stiftschlüssel mit kugelkopf (innensechskant)10mm, 6kant, Schraubenzieher, Winkelschraubenzieher, Winkelschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Stiftschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 8,81*
5 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,54*
€ 8,83*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 8,84*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 8,85*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.