Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976875617 Herst.-Nr.: 42 Z 10 EAN/GTIN: 4010886634363 |
| |
|
| | |
| GEDORE 6343600 42 Z 10 Winkelschraubendreher mit Zapfen 10 mm Schraubwerkzeuge Schraubendreher Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42 Z 10 | Werksnummer: | 6343600 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubwerkzeuge | Ausfuehrung: | BLAU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher gedore, din 6911, stiftschlüssel mit kugelkopf (innensechskant)10mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,84* | € 8,81* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 6,54* | € 8,83* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 6,68* | € 8,84* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,22* | € 8,85* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,54* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|