Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p625355 Herst.-Nr.: 6370090 EAN/GTIN: 4010886637005 |
| |
|
| | |
| • GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Winkelgriff | Länge (L, L1): | 102,0 mm | Anzahl der Teile: | 10 | Gewicht kg: | 0,004 kg | Hersteller: | Gedore | Länge (L2): | 18,0 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite Sechskant: | 2 mm | Schenkellänge, lang: | 102 | Schenkellänge, kurz: | 18,0 | Abtriebsgröße: | 2 | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Schraubenzieher, 6-kant, Sechskantschrauben, Stiftschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Winkelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,00* | € 2,82* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,09* | € 2,86* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,02* | € 2,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 2,91* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|