Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625354
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1563556
EAN/GTIN:
     4010886816202
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
91,5 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,003 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
15,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
1,5 mm
Schenkellänge, lang:
91,5
Schenkellänge, kurz:
15,5
Abtriebsgröße:
1,5
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,79*
3 Tage
180
10
€ 5,45*
ab € 2,09*
€ 2,87*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,91*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,93*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1523988
ab € 26,47*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.