|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p6138614 Herst.-Nr.: 03.6201 EAN/GTIN: 5708997362013 |
| |
|
|  |  |
 | Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA R • Fest verbaute COB-LED • Leuchtstärke in 5 Stufen (100/75/50/25/10 %) einstellbar • Aluminium-Spritzguss-Gehäuse mit Gummimantel • Schwenkbarer Standfuß, kann auch als Aufhängung benutzt, werden • Zwei zusätzliche Magnete für noch flexiblere Befestigungsmöglichkeiten • Schutzart IP67, Einsatz im Innen- und Außenbereich • Betrieb über austauschbaren Li-Ion-Akku 7,2 V/3200 mAh Hinweis: Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Energieeffizienz und geringere CO²-Emissionen als das Vorgängermodell. Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtung und Betriebsmittel | Leuchtkraft: | 2000/1500/1000/500/200 lm | Hersteller: | Scangrip |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Powerbank, USB Akku, arbeitslampe led, led-baustrahler, SCANGRIP, Akku-Arbeitsleuchte, NOVA, R, Fore, Life |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,95* | ab € 61,24* | € 76,93* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 54,58* | € 77,49* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 61,00* | € 79,38* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 61,93* | € 79,81* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,59* | ab € 66,06* | € 82,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|