Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL navy/navy/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL navy/navy/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p609216
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223318326
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078

Ausführung:
  • 3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
  • wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
  • Nähte nicht versiegelt
  • Stehkragen, abknöpfbare Kapuze
  • 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
  • Reißverschluss zur Veredelung
  • Reißverschlüsse und seitliches Band in Kontrastfarbe
  • Ärmelabschluss mit Strickbündchen
Material:
  • Oberstoff 100% Polyester
  • Gewicht ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
navy/navy/white
Gewicht:
290 g/m²
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Größe:
2XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,65*
€ 67,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 73,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.