Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL nautic-blue/navy/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL nautic-blue/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL nautic-blue/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL nautic-blue/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL nautic-blue/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL nautic-blue/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XXL nautic-blue/navy/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p609210
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223318265
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078

Ausführung:
  • 3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
  • wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
  • Nähte nicht versiegelt
  • Stehkragen, abknöpfbare Kapuze
  • 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
  • Reißverschluss zur Veredelung
  • Reißverschlüsse und seitliches Band in Kontrastfarbe
  • Ärmelabschluss mit Strickbündchen
Material:
  • Oberstoff 100% Polyester
  • Gewicht ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g/m²
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
nautic-blue/navy/white
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Größe:
2XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,29*
€ 67,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 73,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.