Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 48-teilig, Magnetstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 48-teilig, Magnetstab
V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 48-teilig, Magnetstab
V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 48-teilig, Magnetstab
Artikel-Nr.:
     5417B-p598805
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017303
EAN/GTIN:
     3165140749473
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
48-teilige V-Line Box
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
236 mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Min. Bohrbereich:
2
Anzahl der Teile:
48
Gewicht:
5,15 kg
Abmessung (lxbxh):
245 x 170 x 370
Max. Bohrbereich:
8
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 17,75*
12 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 18,88*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 19,03*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 19,42*
4 Tage
200
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 15,94*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.