Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1676167 Herst.-Nr.: 2607017303 EAN/GTIN: 3165140749473 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2607017303, V-Line Box. 48-teilig. 6 x 48-teiliges V-Line Bohrer- und Bit-Set. Inhalt eines Sets: Magnetstab. 6 Metallbohrer HSS-TiN mit Durchmesser von 2 bis 5 mm. 6 Steinbohrer mit Durchmesser von 5 bis 8 mm. 5 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 8 mm. 5 Schrauberbits mit Länge: 50 mm, PH 2, PZ 2, S 6 , T 20, T 25. 18 Schrauberbits mit Länge: 25 mm, PH 1 / 2 / 2 / 3, PZ 1 / 2 / 3, S 4 / 5 / 6, T 10 / 15 / 20 / 25 / 30, H 4 / 5 / 6. 4 Steckschlüssel mit Durchmesser 6 / 8 / 10 / 13 mm. Kegelsenker und magnetischer Bithalter., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 1600 GRAMM | Verpackung: | Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton | Volumen: | 2,625 dm3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz bosch, bit-satz, 3165140749473, V-LINE |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,03* | € 17,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,61* | € 18,84* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,98* | € 18,96* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 6 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,46* | € 19,49* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 15,87* | € 20,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 116,94* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|