Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Line Box, Bohrer- und Bit-Set, 48-teilig, Magnetstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607017303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 303
EAN/GTIN:
     3165140749473
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
48-teilige V-Line Box
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 48-teiliges V-Line-Set Bitte bestellen Sie 6 Stk. von dieser TTNR, um die komplette Box zu erhalten.
Abmessung l:
245 mm
Abmessung h:
370 mm
Abmessung (lxbxh):
245 x 170 x 370 mm
Gewicht:
5,148 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 17,75*
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 18,88*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 19,03*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 19,42*
Lager 1498
200
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 15,94*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.