Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI, incl. Zubehör
Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI, incl. Zubehör
Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI, incl. Zubehör
Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI, incl. Zubehör
Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI, incl. Zubehör
Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI, incl. Zubehör
Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI, incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417B-p598424
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603264600
EAN/GTIN:
     3165140696715
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI, incl. Zubehör
ideal für jedes Projekt, zu jeder Zeit, mit hervorragender Handlichkeit

Im Lieferumfang enthalten:
  • 4 Schmelzkleber UltraPower
  • Kartonschachtel
  • Micro-USB-Lader
Weitere Informationen:
Breite:
228
Länge:
150
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Gewicht:
0,26
max. Klebeleistung:
2
max. Stickdurchmesser:
7
max. Sticklänge:
150
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Leistungsaufnahme:
5,4
Hersteller:
Bosch
Höhe:
189
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0,26
Maschinengewicht:
0,26 kg
Maschine:
Ja
Usage level:
Universal
Klebetemperatur:
170 °C
Klebestick, Ø:
7 mm
Klebestick, Länge min.:
150 mm
Kabellos:
ja
Produktart:
Akku-Klebepistole
Automatische Abschaltung:
ja
Positionierung:
Die kompakte Lithium-Ionen-Akku-Heißklebepistole PKP 3,6 LI – mobiles Arbeiten, ohne störendes Kabel
Vergleichsmaßstab:
Klebepistole
7,2 Volt:
nein
14,4 Volt:
nein
Topseller:
nein
18 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
Lithium-Ionen-Technologie:
ja
Neuheit:
nein
Softgrip:
ja
Aufheizzeit:
15 sec
Akkukapazität:
1,5 Ah
Akkuspannung:
3,6 V
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 7mm, Akku-Klebepistole, Akku-Heißklebepistole, PKP 3,6 LI, Akku-Geräte, Klebepistolen, Dekorationswerkzeuge
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 41,80*
€ 52,21*
€ 4,70*
ab € 41,86*
€ 52,44*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 44,23*
€ 55,19*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 44,33*
€ 55,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,50*
€ 59,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06032A2000
ab € 30,49*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 D29
ab € 4,80*
Sonstiges
Bosch
0603264503
ab € 23,12*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,88*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.