Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-922967
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603264600
EAN/GTIN:
     3165140696715
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603264600, Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI. Ideal für jedes Projekt, zu jeder Zeit, mit hervorragender Handlichkeit. Jederzeit und überall einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Betriebsbereit nach einer sehr kurzen Aufheizzeit von 15 Sekunden. Hervorragende Handlichkeit durch kompaktes Design. Fürdie Verwendung mit nahezu allen Materialien: Papier, Textilien, Holz, Metall, Kunststoff, Stein. Ideal für Dekorationsarbeiten, kleine Reparaturen sowie Kunst- und Handwerksprojekte. Im Lieferumfang enthalten: Micro-USB-Lader, 4 Schmelzkleber UltraPower, KartonschachtelHervorragende Handlichkeit durch kompakte Bauweise. Soforthaftung schon nach wenigen Sekunden. Micro-USB-Lader, 4 Schmelzkleber UltraPower, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
255 GRAMM
Akkukapazität:
1.5 Ah
Akkuspannung:
3.6 V
Aufheizzeit:
15 sec
Automatische Abschaltung:
ja
Integrierter Akku:
nein
Kabellos:
ja
Klebeleistung:
2 g/min
Klebestick, Länge min.:
150 mm
Klebestick, Ø:
7 mm
Klebetemperatur:
170 °C
Laufzeit:
Bis zu 6 Klebesticks
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Softgrip:
ja
Status-LED:
nein
Steckertyp:
Micro-USB
Vergleichsmaßstab:
Klebepistole
Volumen:
2,887 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
167 x 52 x 178 mm
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 7mm, 0 603 264 600, AKKU-HEIßKLEBEPISTOLE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 43,76*
€ 54,54*
€ 4,70*
ab € 43,90*
€ 54,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,05*
€ 55,00*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 44,59*
€ 55,50*
€ 4,90*
ab € 43,64*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06032A2000
ab € 30,74*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 D29
ab € 4,80*
Sonstiges
Bosch
0603264503
ab € 22,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,88*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.