| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5957637 Herst.-Nr.: 3903000032a EAN/GTIN: 5056578019543 |
| |
|
| | |
| Klassischer Schnitt, weicher Kragen, ohne Brusttasche, Easy Care, 40° waschbar, nicht trocknergeeignet Weitere Informationen: | | Schnitt: | Tailliert | Internetfarbe: | blau | Größe: | 2XS | Farbe: | navy | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwoll-Popeline | Ausführung: | Bluse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,58* | € 18,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,09* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|