| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5857034 Herst.-Nr.: 5702820724429 EAN/GTIN: 5702820724429 |
| |
|
| | |
| Engel Safety T-Shirt 9554-195 Gr. 3XL Rot Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | rot | Farbe: | rot | Material: | 55% Viskose / 45% Polyester | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Größe: | 3XL | Ausführung: | Warnschutzoberteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-shirt xxxl, warnschutz t-shirt, herren-t-shirts rot, Engel, Safety, T-Shirt, 9554-195, Gr., 3XL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,76* | € 57,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,41* | € 63,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|