Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770 Gr. 39/40 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770 Gr. 39/40 blau
Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770 Gr. 39/40 blau
Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770 Gr. 39/40 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5840552
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386391851
EAN/GTIN:
     4035386391851
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Greiff Herren Hemd 1/1 RF 6727-1770

Produktbeschreibung:

Gerade geschnittenes Herren-Hemd. Dieser Klassiker darf in keiner Business-Garderobe fehlen: GREIFF-Hemd mit Kent-Kragen und dezenter Logo-Stickerei auf der verstellbaren Manschette. Etwas Stretch sorgt für perfekten Sitz und Bewegungsfreiheit. Für ein besonders angenehmens Tragegefühl sorgt das Mischgewebe mit Stretch und der innovativen 37.5® Technologie, die das Mikroklima zwischen Körper und Kleidung reguliert.


Details:

  • Regular Fit
  • Kentkragen
  • verstellbare Manschette mit Logo Stickerei
  • Knopf am Armschlitz
Weitere Informationen:
Material:
76% Baumwolle / 22% Polyester / 2% Elastolefin
Form:
langarm
Schnitt:
Modern Fit
Farbcode:
29
Internetfarbe:
blau
Größe:
39/40
Ausführung:
Hemd
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemden, herren-hemd mittelblau, herren hemd, herren-hemd lang, Greiff, Herren, Hemd, 1/1, RF, 6727-1770
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 69,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,04*
€ 75,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.