Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-10 Gr. 38 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-10 Gr. 38 schwarz
GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-10 Gr. 38 schwarz
GREIFF Damen Bluse RF 1/4 Arm 6577-1446-10 Gr. 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5836710
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386658190
EAN/GTIN:
     4035386658190
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Chiffon-Bluse 1/4 RF Regular Fit, kurzarm, Rundhalsausschnitt, Ärmel mit Aufschlag ·Gewebe: 100% Polyester, 100 g/m² GRÖSSEN: 32 - 52
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
10
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: greiff bluse, bluse, bluse schwarz, GREIFF, Damen, RF, 1/4, Arm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,24*
€ 46,45*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 52,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.