Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XL white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XL white
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XL white
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XL white
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XL white
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm Gr. XL white
Artikel-Nr.:
     5417B-p5800810
Hersteller:
     Cotton Classics
Herst.-Nr.:
     18402500104
EAN/GTIN:
     5712540053594
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Cotton Classics-18.4025 Luxus Stretch Bluse langarm

  • Geschwungener Kragen und Manschetten
  • herausnehmbare Kragenstäbchen
  • 133g/m², 100% Baumwoll-Twill
  • Rückenpasse mit 2 Seitenfalten
  • moderater Cutaway Kragen
  • Abnäher am Rücken
  • Abgerundeter Saum
  • Taillierter Schnitt
  • Rückenpasse
  • garngefärbt
  • Bügelleicht
  • Easy Care
Weitere Informationen:
Brusttasche:
Nein
Muster:
Uni
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Schnitt:
Tailliert
Internetfarbe:
weiß
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Material:
96% Baumwolle, 4% Lycra
Gewicht:
113g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Cotton, Classics-18.4025, Luxus, Stretch, langarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,36*
€ 54,86*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 43,15*
€ 56,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 42,45*
€ 66,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.