Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metallbohrer HSS-R DIN 338 10er Pack 5,5 x 93 mm, HSS-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metallbohrer HSS-R DIN 338 10er Pack 5,5 x 93 mm, HSS-R
Milwaukee Metallbohrer HSS-R DIN 338 10er Pack 5,5 x 93 mm, HSS-R
Milwaukee Metallbohrer HSS-R DIN 338 10er Pack 5,5 x 93 mm, HSS-R
Artikel-Nr.:
     5417B-p570127
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363489
EAN/GTIN:
     4002395329908
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-R Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338
Oxidbeschichtung für schnelle Spanabfuhr
Typ N Spirale
Geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 800 N/mm²
Oberfläche: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
93
Arbeitslänge:
57
Durchmesser:
5,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-R
... > HSS > Milwaukee > Hss-R
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 5,5mm, din 338, Milwaukee, Metallbohrer, HSS-R, DIN, 338, 10er
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,40*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,43*
13 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,12*
€ 6,48*
1
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,17*
7 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 5,07*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.