Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metallbohrer HSS-R DIN 338 10er Pack 4,8 x 86 mm, HSS-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metallbohrer HSS-R DIN 338 10er Pack 4,8 x 86 mm, HSS-R
Milwaukee Metallbohrer HSS-R DIN 338 10er Pack 4,8 x 86 mm, HSS-R
Milwaukee Metallbohrer HSS-R DIN 338 10er Pack 4,8 x 86 mm, HSS-R
Artikel-Nr.:
     5417B-p570125
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363482
EAN/GTIN:
     4002395329830
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-R Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338
Oxidbeschichtung für schnelle Spanabfuhr
Typ N Spirale
Geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 800 N/mm²
Oberfläche: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
86
Arbeitslänge:
52
Durchmesser:
4,8
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-R
... > HSS > Milwaukee > Hss-R
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 4,8mm, din 338, Milwaukee, Metallbohrer, HSS-R, DIN, 338, 10er
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,07*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,10*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,90*
€ 6,17*
1
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,80*
6 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 4,83*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.