Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzjacke für Herren 2042 Gr. 52/54l warnorange/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Warnschutzjacke für Herren 2042 Gr. 52/54l warnorange/anthrazit
BP Warnschutzjacke für Herren 2042 Gr. 52/54l warnorange/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690455
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2042 844 6556 52/54l
EAN/GTIN:
     4055301885326
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
BP Warnschutzjacke für Herren 2042

  • Gefütterter Stehkragen
  • Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Innentasche
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
  • Ärmelabschluss mit Windschutz
  • je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel
  • 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes
  • je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
orange
Größe:
52/54l
Farbe:
warnorange/anthrazit
Material:
79,5% Polyester / 16,5% Baumwolle / 4% Elastolefin
Gewicht:
740 g
Ausführung:
Warnschutzjacke
Form:
langarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 104,03*
€ 135,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,24*
€ 135,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 139,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.