Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzjacke für Herren 2042 Gr. 64/66n warngelb/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Warnschutzjacke für Herren 2042 Gr. 64/66n warngelb/anthrazit
BP Warnschutzjacke für Herren 2042 Gr. 64/66n warngelb/anthrazit
BP Warnschutzjacke für Herren 2042 Gr. 64/66n warngelb/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690454
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2042 844 6656 64/66n
EAN/GTIN:
     4055301886002
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
BP Warnschutzjacke für Herren 2042

  • Gefütterter Stehkragen
  • Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Innentasche
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
  • Ärmelabschluss mit Windschutz
  • je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel
  • 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes
  • je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
gelb
Größe:
64/66n
Farbe:
warngelb/anthrazit
Material:
79,5% Polyester / 16,5% Baumwolle / 4% Elastolefin
Gewicht:
740 g
Ausführung:
Warnschutzjacke
Form:
langarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,13*
€ 113,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 113,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,17*
€ 125,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,69*
€ 130,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.