Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 44-normal dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 44-normal dunkelgrau/schwarz
BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 44-normal dunkelgrau/schwarz
BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 44-normal dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5688964
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2400 820 5332 44n
EAN/GTIN:
     4010365885880
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Arbeitsbundhose 2400-820

  • 2 Seitentaschen
  • Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche
  • beide mit Patte verschließbar
  • 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche
  • 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen
  • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Länge:
normal
Material:
35% Aramid / 30% Modacryl / 25% Baumwolle / 9% Polyamid / 1% Sonstige Fasern
Gewicht:
876 g
Internetfarbe:
grau
Größe:
44
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bp schweißerbundhose, arbeitshose 44, bp arbeitshose, BP, Arbeitsbundhose, 2400-820, Gr., 44-normal, dunkelgrau/schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
36
€ 4,90*
ab € 108,59*
€ 133,88*
7 Tage
36
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 135,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,57*
€ 141,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 151,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 160,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.