| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5688594 Herst.-Nr.: 1594 485 21 XS EAN/GTIN: 4055301135438 |
| |
|
| | |
| BP Damen Komfort-Kochjacke 1594
- Langarm
- maximale Bewegungsfreiheit durch Piquéeinsätze und Armliftsystem
- Stehkragen
- Druckknöpfe im Used-Look
- ergonomisch geformte Ärmel
- davon 1 mit 2 aufgesetzten Stifttaschen
- formgebende Teilungsnähte
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Modern Fit | Internetfarbe: | weiß | Größe: | XS | Farbe: | weiß | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 430 g | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, kochjacke langarm weiß, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, BP, Damen, Komfort-Kochjacke, 1594-485, Gr., XS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,96* | € 65,97* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,58* | € 66,15* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,59* | € 86,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|