| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5688564 Herst.-Nr.: 1544 400 400 2XL EAN/GTIN: 4055301134271 |
| |
|
| | |
| BP Damen Kochjacke 1544-400
Ausführung: - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, strapazierfähiges Mischgewebe
- Edelstahldruckknöpfe, davon die oberen 2 sichtbar
- feminines Design mit formgebenden Teilungsnähten
- Belüftungsöffnungen für bessere Luftzirkulation
- normale Passform
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur erlaubt
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | falke | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 215 g/m² | Form: | langarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Regular Fit | Farbcode: | 400 | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | BP | Ausführung: | Mantel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, kochjacke langarm 2 xl, bäckerjacke, bp kochjacke, BP, Damen, 1544-400-400, Gr., 2XL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,21* | € 46,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,24* | € 52,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|