| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5688557 Herst.-Nr.: 1543 684 32 XL EAN/GTIN: 4010365897425 |
| |
|
| | |
| BP Damen Kochjacke 1543-684
- Langarm mit Manschetten
- Formstehkragen
- doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe (bitte separat bestellen)
- feminines Design durch formgebende Teilungsnähte
- Belüftungsöffnungen
- 1 Ärmeltasche
- farbige Paspelierung möglich (bitte zusätzlich zur Artikelnummer der Kochjacke die Paspelierungsnummer für die gewünschte Farbe angeben)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 455 g | Ausführung: | Jacke | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Material: | 49% Baumwolle / 49% Polyester / 2% Elastolefin | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |