Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzjacke für Herren 2208 Gr. 52/54n warngelb/nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Warnschutzjacke für Herren 2208 Gr. 52/54n warngelb/nachtblau
BP Warnschutzjacke für Herren 2208 Gr. 52/54n warngelb/nachtblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5687345
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2208 590 6614 52/54n
EAN/GTIN:
     4055301665881
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
BP Warnschutzjacke für Herren 2208

  • Stehkragen
  • verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
  • 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen
  • 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen
  • 1 innenliegende Napoleontasche
  • verschließbare Ärmelbündchen
  • ergonomisch geformter Ärmel
  • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
  • je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel
  • 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen
  • 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
gelb
Größe:
52/54n
Farbe:
warngelb/nachtblau
Material:
48,5% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 0,5% Sonstige Fasern
Gewicht:
780 g
Ausführung:
Warnschutzjacke
Form:
langarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 148,18*
€ 184,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,85*
€ 185,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,58*
€ 188,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,48*
€ 198,12*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.