Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789 Gr. 48-kurz weiß/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789 Gr. 48-kurz weiß/dunkelgrau
BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789 Gr. 48-kurz weiß/dunkelgrau
BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789 Gr. 48-kurz weiß/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5685790
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1789 555 21 48s
EAN/GTIN:
     4010365924626
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789

  • Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • Gewebeverstärkung im Gesäßbereich
  • Hammerschlaufe
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
  • Knieeinschubtaschen aus Cordura für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/dunkelgrau
Länge:
kurz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
852 g
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
BP
Größe:
48
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp bundhose gr 48s, arbeitshosen jeans, arbeitshosen weiß, BP, Strapazierfähige, Arbeitsbundhose, mit, Kniepolstertaschen, 1789
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
3
€ 6,90*
ab € 37,84*
€ 50,10*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 50,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,37*
€ 54,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,39*
€ 56,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 70,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.