Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Komfort-Latzhose mit Reflexelementen und Kniepolstertaschen 1804 Gr. 62-normal königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Komfort-Latzhose mit Reflexelementen und Kniepolstertaschen 1804 Gr. 62-normal königsblau
BP Komfort-Latzhose mit Reflexelementen und Kniepolstertaschen 1804 Gr. 62-normal königsblau
BP Komfort-Latzhose mit Reflexelementen und Kniepolstertaschen 1804 Gr. 62-normal königsblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5683218
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1804 720 13 62n
EAN/GTIN:
     4055301114716
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
BP Komfort-Latzhose mit Reflexelementen und Kniepolstertaschen 1804

  • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
  • doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
  • 2 Stifttaschen
  • hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
  • regulierbare Bundweite
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe
  • Reflexelemente am Bein
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
  • Knieeinschubtaschen aus Cordura für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gewicht:
1000 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Farbe:
königsblau
Länge:
normal
Form:
lang
Größe:
62
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose bp, BP, Komfort-Latzhose, mit, Reflexelementen, und, Kniepolstertaschen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 57,61*
€ 73,97*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 74,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 77,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,68*
€ 79,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 83,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.