| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5682441 Herst.-Nr.: 1995 570 110 M EAN/GTIN: 4055301111890 |
| |
|
| | |
| BP Hybrid-Arbeitsjacke für Damen 1995
- Gefütterter Stehkragen
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
- gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
- ergonomisch geformte Ärmel
- Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Reflexelemente
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 270g/m² | Ausführung: | Jacke | Passform: | Modern Fit | Größe: | M | Farbe: | nachtblau | Material: | 100% Polyester | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,05* | € 52,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,58* | € 53,40* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,29* | € 56,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,48* | € 58,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 46,49* | € 60,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|