Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da.Funkt.Jacke 1995 570, Größe M, nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da.Funkt.Jacke 1995 570, Größe M, nachtblau
Da.Funkt.Jacke 1995 570, Größe M, nachtblau
Artikel-Nr.:
     4012-858180
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301111890
EAN/GTIN:
     4055301111890
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Funktionsjacke 1995

Ausführung:
• Gefütterter Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
• Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
• Ergonomisch geformte Ärmel
• Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Reflexelemente
Material:
• 100 % Polyester, ca. 270 g/m²
Größen:
• XS–2XL

Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, damen jacke blau, damen jacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 39,75*
€ 52,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,34*
€ 52,96*
€ 4,90*
ab € 41,28*
€ 55,66*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 57,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,68*
€ 59,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.