Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Active-Jacke Boston #853 Gr. XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Active-Jacke Boston #853 Gr. XS schwarz
HAKRO Active-Jacke Boston #853 Gr. XS schwarz
HAKRO Active-Jacke Boston #853 Gr. XS schwarz
HAKRO Active-Jacke Boston #853 Gr. XS schwarz
HAKRO Active-Jacke Boston #853 Gr. XS schwarz
HAKRO Active-Jacke Boston #853 Gr. XS schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678457
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0853005003
EAN/GTIN:
     4045981116889
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
3-in-1 Jacke
HAKRO Active-Jacke Boston #853

  • Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
  • Funktionelle, aufwendig gearbeitete 3-in-1-Doppeljacke mit getapten Nähten für maximale, zuverlässige Wasserdichtigkeit und separat tragbarer, wärmender Fleece-Innenjacke
  • Die TRIACTIVE®-PRO -Technologie sorgt zusätzlich für hohe Atmungsaktivität
  • Eine abnehmbare Kapuze mit Schild ist im Kragen verstaut
  • Eine Innentasche, zwei praktische Reißverschluss-Außentaschen und Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzpatte
  • Kapuze und Bund sind durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern individuell verstellbar
  • Die Ärmelbündchen lassen sich mit einem verstellbaren Klettband stufenlos regulieren
  • Die Fleece-Innenjacke hat zwei seitliche Einschubtaschen, gefütterte Ärmel und ist am Bund ebenfalls durch einen Tunnelkordelzug verstellbar

Ihr besonderer Vorteil:
  • Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle Veredeln der Jacke
  • Alle Reißverschlüsse von YKK ®
  • Gewebtes Harry Kroll®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort
Eigenschaften:
  • Außenjacke: Gewebe aus 100 % Polyester
  • Innenjacke: Microfleece aus 100 % Polyester
  • Wassersäule: 8.000 mm
  • Atmungsaktivität: 8.000 g/m² / 24 h
  • Ausrüstung: Anti-Pilling
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
05
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Hakro
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,86*
€ 105,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,60*
€ 105,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 105,73*
9 Tage
102
€ 5,90*
ab € 89,73*
€ 112,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 124,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0853002008
€ 105,55*
Ähnlich
Hakro
0853002009
€ 114,57*
Ähnlich
Hakro
0853002006
€ 105,09*
Ähnlich
Hakro
0853002005
€ 105,42*
Ähnlich
Hakro
0853002004
€ 108,39*
Ähnlich
Hakro
0853002007
€ 105,02*
Ähnlich
Hakro
0853002003
€ 105,35*
Ähnlich
Hakro
0853005008
€ 105,15*
Ähnlich
Hakro
0853005009
€ 114,28*
Ähnlich
Hakro
0853005006
€ 107,25*
Ähnlich
Hakro
0853005005
€ 105,02*
Ähnlich
Hakro
0853005004
€ 105,15*
Ähnlich
Hakro
0853005007
€ 105,35*
Ähnlich
Hakro
0853034008
€ 105,68*
Ähnlich
Hakro
0853034009
€ 114,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.