Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5541762 Herst.-Nr.: 1391040410 EAN/GTIN: 4007123677559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Alu-Office-Line Steckdosenleiste 4-fach mit USB-Ladefunktion im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung ermöglicht mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) das Trennen aller angeschlossen Geräte auf Knopfdruck. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Kabel: 1,8m H05VV-F 3G1,5
- 2 USB Ladebuchsen
- Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen
- Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500010)
- Steckdosenleiste 4-fach mit 2 USB Ladebuchsen (max. 3100 mA für schnelles Aufladen) - eignet sich ideal für die Verwendung zu Hause oder im Büro, um angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen
- Tischsteckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) -ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz
- Mehrfachsteckdose mit 1,8 m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) mit rutschfesten Füßen zum komfortablem Anschluss verschiedener Geräte direkt auf dem Schreibtisch
- Extrem robuste aber dennoch moderne Steckdosenleiste dank stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Steckerleiste mit 4 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung, zudem mit erhöhtem Berührungsschutz für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versenkbar: | nein | Mit Überspannungsschutz: | nein | Mit FI-Schalter: | nein | Ein-/Ausschalter: | ja | Schutzart (IP): | IP 20 | Mit Kindersicherung: | nein | Mit Deckel: | nein | Anzahl Steckdosen: | 4 | Grundpreis: | Nein | Kabeltyp: | H05VV-F 3G 1,5 | Hersteller: | Brennenstuhl | Kabellänge: | 1,8 | Farbe: | schwarz/silber | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | USB Typ-Ausgangsbuchse: | Typ A | Steckerart: | Winkelstecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 21,5228* | € 28,5128* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 22,19* | € 29,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 22,63* | € 29,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 22,50* | € 30,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,43* | € 33,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|