Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12 Powerpack M12 FPP2G2-402X: Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Multimaterialschneider, 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee M12 Powerpack M12 FPP2G2-402X: Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Multimaterialschneider, 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee M12 Powerpack M12 FPP2G2-402X: Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Multimaterialschneider, 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee M12 Powerpack M12 FPP2G2-402X: Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Multimaterialschneider, 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p5540452
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480592
EAN/GTIN:
     4058546408770
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
milwaukee akku-schlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber
12,0 V Maschinen-Set
Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2
Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
Akku-Ladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
Akku-Multimaterialschneider M12 FCOT
Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 min¹
Optimiert für den Einhandeinsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
Schneidet verschiedenste Materialien dank spezielllen Trennscheiben (Metalltrennscheibe, HM-Trennscheibe, Diamanttrennscheibe)
Ein vielseitiger Problemlöser zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen, Trockenbausteinen, Fiberzement, Plastik und Keramik
Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
Einfach zu entfernender Absaugschuh
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
76-mm-Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 16,3 mm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B4 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
HD Box
Hersteller:
Milwaukee
Maschine:
Ja
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M12, Powerpack, FPP2G2-402X:, Akku-Schlagbohrschrauber,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 354,20*
€ 419,27*
€ 5,95*
ab € 358,29*
€ 422,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,80*
€ 430,66*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 354,74*
€ 443,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,99*
€ 489,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,27*
€ 498,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,16*
€ 452,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,20*
€ 421,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.