Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FPP2G2-402X Akkuwerkzeuge-Set IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FPP2G2-402X Akkuwerkzeuge-Set IN2
M12FPP2G2-402X Akkuwerkzeuge-Set IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480592
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480592
EAN/GTIN:
     4058546408770
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
milwaukee akku-schlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber
M12FPP2G2-402X Akkuwerkzeuge-Set IN2
Weitere Informationen:
AAI049002:
M12
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546408770
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 FPP2G2-402X
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Fuel
EF000145:
EV000449
EF000160:
EV000351
EF003622:
J
EF025920:
2
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B4
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FPP2G2-402X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546408770
Geliefert in 1:
HD Box
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: M12FPP2G2-402X Akkuwerkzeuge-Set IN2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,76*
€ 467,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.