Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933480592 Herst.-Nr.: 4933480592 EAN/GTIN: 4058546408770 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung M12 FPD2: - mit 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
- extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
- hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
- mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
- Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
- DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
- MILWAUKEE®’s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronikbieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
- Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
- max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 13 mm
Produktbeschreibung M12 FCOT: - ist optimiert für den Einhandeinsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
- erzeugt saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 min-1
- schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben (Metalltrennscheibe, HM-Trennscheibe, Diamanttrennscheibe)
- ein vielseitiger Problemlöser zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen, Trockenbausteinen, Fiberzement, Plastik und Keramik
- einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
- einfach zu entfernender Absaugschuh
- bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 76 mm Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 16,3 mm
- Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang - M12 FPD2 - M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M12 FCOT - M12 FUEL™ Akku-Multimaterialschneider
- 2 x M12 B4 Akku-Packs
- C12 C Ladegerät
- HD Box
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12 Volt, 12V, Akku-Maschinen-Set, Akku-Maschinenset, Akku-Set, Maschinenset, Maschninen-Set, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 355,62* | € 420,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 360,50* | € 423,44* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,86* | € 431,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,39* | € 440,53* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,78* | € 494,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|