Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 46 weiß/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 46 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 46 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 46 weiß/grün
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor Gr. 46 weiß/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p5530789
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171BV/46
EAN/GTIN:
     8713197302766
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor, S5 SRA

Eigenschaften:

  • Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
  • Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
  • Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Internetfarbe:
weiß
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
46
Farbe:
weiß/grün
Ausführung:
Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,73*
€ 23,33*
4 Tage
46
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 23,37*
14 Tage
1
€ 5,95*
ab € 18,51*
€ 25,66*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 27,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,28*
€ 34,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,26*
€ 39,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paar
ab 25 Paar
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.