Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p551550 Herst.-Nr.: 917.1299 EAN/GTIN: 4042146359860 |
| |
|
| | |
| - Torx mit Stirnlochbohrung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | lang | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 110 | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 | Gewicht: | 0,2 | Außendurchmesser: | 22 mm | Ausführung: | Stecknuss | Abtriebsgröße: | 50 | Abtriebsform: | PIN-TORX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit torx 50, stecknuss innen-torx, KS, Tools, 1/2", Bit-Stecknuss, Torx, mit |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 5,33* | € 7,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 8,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,67* | € 9,66* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,46* | € 9,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,50* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|