Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-917.1299 Herst.-Nr.: 917.1299 EAN/GTIN: 4042146359860 |
| |
|
| | |
| - Torx mit Stirnlochbohrung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Aufnahme in Zoll: | 1/2 " | Durchmesser D: | 22.0 mm | Form: | gerändelt | Gewicht [g]: | 150 g | Herstellernummer: | 917.1299 | Gesamtlänge L in mm: | 110.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | Torx mit Stirnlochbohrung | Profilgrösse: | TB50 | Tiefe T in mm: | 72.0 mm | Variantenartikel: | 917.1291 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit torx 50, stecknuss innen-torx, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 5,33* | € 7,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 8,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,64* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,42* | € 9,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,48* | € 11,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|