Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Hemd SF 1/1 Arm 67601-1200-214 Gr. 35/36 weiß Kontrast grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Hemd SF 1/1 Arm 67601-1200-214 Gr. 35/36 weiß Kontrast grau
Greiff Herren Hemd SF 1/1 Arm 67601-1200-214 Gr. 35/36 weiß Kontrast grau
Greiff Herren Hemd SF 1/1 Arm 67601-1200-214 Gr. 35/36 weiß Kontrast grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5512769
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     67601-1200-214-3536
EAN/GTIN:
     4035386648764
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Herren-Hemd 1/1 SF Premium Slim Fit, Haifisch Kragen, verstellbare Manschette mit Logo Stickerei, Knopf am Armschlitz
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Größe:
35/36
Farbe:
weiß Kontrast grau
Material:
Gewebe: 98% Baumwolle 2% Elastolefin, 140 g/m² GRÖSSEN: 35/36 - 43/44
Farbcode:
214
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, Greiff, Herren, Hemd, SF, 1/1, Arm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,58*
€ 76,85*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,49*
€ 82,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.