Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack
Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack
Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack
Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack
Wera Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p5470033
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     4013288223975
EAN/GTIN:
     4013288223975
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Satz
Bit-Sortiment Bit-Box 5 Impaktor 6-kant • Diamantbeschichtet mit Torsionsbereich • DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten • Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern • Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech • Gegen Ausrutscher aus der Schraube Lieferung: In Bit-Box. Inhalt: 5 Bits für 6-kant-Schrauben.
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Innensechskant
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße (in Zoll):
5
Abtriebsgröße:
5
Antriebsgröße:
6,3
Grundpreis:
Nein
Antriebsform:
1/4 E6,3
Hersteller:
Wera
Gesamtlänge:
50
Klingenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, wera bit innensechskant 1/4, bit-satz wera, bit satz, Wera, Bit, Impaktor, 1/4", DIN, 3126
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 16,19*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,44*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 16,63*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,96*
€ 16,97*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,58*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05157644001
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.