Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack Wera
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack Wera
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack Wera
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack Wera
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack Wera
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064970525
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05157645001
EAN/GTIN:
     4013288223975
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Satz
Bit für Innensechskantschrauben 1/4″ Impaktor Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsion-Bits. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, wera bit innensechskant 1/4, bit-satz wera, bit satz, Bit, Innen-Sechskant-Bit, 3064970525, 64970525
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,58*
€ 15,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 16,08*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 16,17*
Lager 214
13
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,86*
€ 16,47*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,53*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05157644001
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.