Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 49 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV Gr. 49 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5468771
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692430980
EAN/GTIN:
     4043692430980
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitswinterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP S3 CI SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • Ice-Age Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Serie:
snow & rain
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,10*
€ 85,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,22*
€ 93,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 94,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,97*
€ 97,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,29*
€ 101,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,16*
€ 115,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,57*
€ 111,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,01*
€ 101,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,97*
€ 93,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-49
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
ab € 10,51*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.